missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ Scotch™ Distributeur de ruban à scellage de boîte, H180

Catalog No. 296367120
Change view
Click to view available options
48 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No.
296367120 48 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 296367120 Supplier 3M™ Supplier No. 7000148741

missing translation for 'validMainframeMsg'

Distributeur de ruban adhésif portatif à main avec une poignée pistolet pour une application facile. Fixez, roulez, polissez et déchirez le ruban jusqu’à 2 pouces (2,54 cm) de largeur en un seul mouvement fluide avec ce distributeur de ruban en boîte léger et robuste.

  • La conception à poignée pistolet à une main permet une application facile
  • Construction durable et portable
  • Le frein à ruban monté sur le moyeu permet de contrôler la tension

Specifications

Matériau Plastique
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 48 mm