missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD300P2 : Concentrateur à vide de grande capacité et kits

Numéro de catalogue. 01001337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Exigences électriques:
115 VAC, 60 Hz, 10 A
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Exigences électriques
01001337 115 VAC, 60 Hz, 10 A
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 01001337 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SPD300P2115INS

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Évaporez les acides forts, les bases et les solvants organiques agressifs avec les Thermo Scientific SpeedVac concentrateurs à vide modulaires. Approuvés pour la chimie combinatoire, ces concentrateurs intègrent un affichage utilisateur programmable intuitif pour une meilleure utilisabilité.

  • Fiabilité éprouvée : Plus de 50 ans d’expérience soutiennent la famille de produits Savant SpeedVac .
  • Constance du temps de séchage : 4 lampes chauffantes IR et chambre et tubes recouverts de PTFE pour sécher des solvants à faible –et haut point d’ébullition ainsi que des acides et bases fortes tels que le DMSO, le chlorure de méthylène, le TFA et d’autres acides. Le couvercle en verre chauffé réduit les temps de séchage et prévient la condensation. Le manomètre à vide numérique intégré permet une surveillance continue du procédé afin d’éviter les chocs ou l’ébullition incontrôlée des solvants.
  • Commodité et flexibilité : Le rotor universel robuste est optimisé pour un traitement efficace de gros échantillons tout en s’adaptant à divers formats de manipulation d’échantillons, tels que les tubes de microcentrifuge, les microplaques et les flasques de 250 mL.
  • Conviviale : L’interface utilisateur permet l’utilisation de 4 programmes prédéfinis et 8 programmes définis par l’utilisateur pour régler la chaleur, la durée de fonctionnement, la vitesse de rampe et le niveau de vide pour un fonctionnement efficace.
  • Assurance sécurité : Les couvercles en verre standard se verrouillent solidement pour assurer la sécurité des échantillons et des utilisateurs. Fonctionnement mains libres lors du chargement ou du déchargement du rotor avec le mécanisme de haubans du couvercle. Une alarme sonore avertit l’utilisateur lorsque l’opération est terminée.
  • Intégrité de l’exemple : La possibilité de télécharger des données en direct depuis un USB port améliore l’intégrité des données.

Spécifications

Modèle SPD300P2
Catégorie Concentrateur à vide
Certifications UL était listé selon les exigences américaines et canadiennes; Marquage CE
Fréquence 60 Hz
Plage de températures (métrique) Ambiant à 80 °C
Matériau de la cuve Aluminium revêtu de PTFE
Exigences électriques 115 VAC, 60 Hz, 10 A
Type de prise Nema 5-15h
Poids (impériale) 117 lb.
Dimensions (L x l x H) 19 x 16 x 18 po. (48 x 66 x 46 cm)