missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Concentrateur à vide SPD120 et kits avec installation
Description
Ces concentrateurs de vide modulaires offrent de la flexibilité pour un espace de travail sur le plateau. Idéal pour l’évaporation des organiques non agressifs. Choisissez parmi deux kits disponibles : SPD120P1 SpeedVac™ kit pour l’évaporation standard ou kit SPD120 P2 SpeedVac™ pour la lyophilisation. Tous SpeedVac™ les kits contiennent tous les composants nécessaires sous un même numéro de modèle.
Conception économisant de l’espace :
- Vanne de purge automatique pour démarrage/arrêt non surveillé
- Affichage numérique des paramètres pour une sélection facile et reproductible
- Trois programmes définis par l’utilisateur pouvant être modifiés et sauvegardés
- Minuteurs indépendants pour le chauffage et la course, ainsi que l’alarme sonore à la fin de la mise en marche
- Chambre recouverte de PTFE pour une résistance chimique supérieure et un nettoyage facile
- Associez-vous à un piège à froid, une pompe à vide ou un piège chimique approprié pour un système complet de concentration/séchage
Caractéristiques du produit :
- Applications de base en biologie moléculaire avec une capacité accrue des microplaques
- Affichage simple et programmation
- Six programmes disponibles
- Modèle d’évaporation améliorée, compatible organique
- Un revêtement en verre radiant pour accélérer l’évaporation et réduire le temps de séchage
- Le mode de terminaison du vide se termine lorsque le niveau de vide prédéfini est atteint
- Affichage numérique de la section vide, température et temps
- Clou verrouillé et indicateur de verrouillage du couvercle assurant la sécurité de l’utilisateur pendant le fonctionnement
SpeedVac Le kit SPD120 P1 comprend :
- SpeedVac Concentrateur
- Système universel à vide (UVS450) comprenant une pompe à vide sans huile et un piège à vapeur réfrigéré à -50 °C
- Fiole de condensation en verre (GCF400)
- Rotor de 40 x 1,5 mL (RH40-11)
- Ensemble de tubes comprenant 12’ tubes à paroi épaisse à vide, une coupeuse, des serre-joints et des raccords, une vanne de purge manuelle BV130 et des instructions
- Fluide de transfert de chaleur CryoCool (1 L)
SpeedVac Le kit P2 SPD120 comprend :
- SpeedVac Concentrateur, biologie moléculaire de base
- -105 º°C, piège à vapeur réfrigéré ultra-basse température
- Pompe à haut vide VPL120
- Rotor de 40 x 1,5 mL (RH40-11)
- Ensemble de tubes universels (TFK100)
- Jauge à vide numérique
- Kit de piège chimique pour une cartouche jetable
- Cartouche jetable avec indicateur de couleur pour piéger les acides et la vapeur d’eau
- Fiole de condensation en verre
- Huile lubrifiante pour pompe à vide
- CryoCool™ Fluide de transfert thermique (1 L)
Combinaisons de solvant et de solvant
- Acétonitrile
- Éthanol
- Isopropanol
- Méthanol
- Eau
- Acétonitrile et eau
- Éthanol et eau
- Méthanol et eau
- Hydroxyde d’ammonium
Applications typiques :
- Biomolécules de séchage dans les fractions HPLC
- Solvants de purification par évaporation
- Séchage des extraits de produits naturels dans les tests médicamenteux
- Lyophillisation
Spécifications
Spécifications
| Certifications | UL Listé selon les exigences américaines et canadiennes. Marquage CE |
| Tension | 115 V |
| Aperçu général | SpeedVac Kit de concentrateur à vide SPD120 |
| Exigences électriques | 115 V 60 Hz |