missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Concentrateurs à vide de capacité moyenne pour applications de chimie combinatoire avec installation
Description
SpeedVac SPD140DDA est un concentrateur à vide de capacité moyenne utilisé avec une grande variété de solvants et offre une résistance aux solvants TFA, DSMO et autres solvants agressifs utilisés en chimie combinatoire. Il est disponible en kit pour faciliter la commande.
SPD140DDA Caractéristiques :
- Toutes les caractéristiques du produit SPD130DLX PLUS :
- Lampes radiantes dans la chambre
- Couvercle chauffé pour traiter des points d’ébullition élevés (DMSO, DMF)
- Minuteurs indépendants pour la chaleur et la course
- Alarme sonore pour avertir l’utilisateur lorsque l’opération est terminée
- Jauge à vide intégré et affichage à vide
- Conduit de vapeur plus large et tubulure pour un débit de vapeur amélioré – réduisant les temps de séchage
- Niveau de vide ajustable pour éviter les chocs des mélanges de solvants difficiles et optimiser les temps de séchage
- -Piège à froid à 5 °C spécialement conçu pour piéger les solvants à haut point d’ébullition
Combinaisons de solvant et de solvant pour SPD140P1 KIT
- Acide acétique
- Hydroxyde d’ammonium
- Acide formique
- Acide chlorhydrique
- TFA
- Chlorure de méthylène et AGT
- Acétone et HCL
- Chlorure de méthylène et MEOH
- DMSO et méthanol
Combinaisons de solvants pour le kit P2 SPD140
- DMSO
- DMF
- Toluène
SPD140 P1 comprend :
- Concentrateur à vide résistant SpeedVac™ aux acides
- -104 °C piège à vapeur réfrigéré ultra-basse température
- Pompe à 4 têtes sans huile ETFE/PFA
- Rotor à tubes en verre de 40 x 1,5 à 2,0 mL (RH40-11)
- Flasque de condensation en verre
- Tubage et kit d’ajustement
- CryoCool™ Fluide de transfert de chaleur (1L)
SPD140P2 comprend :
- Concentrateur à vide résistant SpeedVac™ aux acides
- -50 °C Source universelle de vide
- 24 fioles de 1 dram (15 x 45 mm) 4 mL - fiole dram Rotor (RH24-15)
- Piège chimique
- Tubage et kit d’ajustement
- Cartouche jetable
- Glas Flasque de condensation
- Huile lubrifiante pour pompe à vide
- CryoCool™ Fluide de transfert de chaleur (1 L)
Les kits SPD140 P1 et P2 sont recommandés pour :
- Extractions en phase solide
- Séchage des extractions lipidiques
- Fractions de chromatographie flash
- Solutions de clivage de synthèse en phase solide telles que les hydrolysés protéiques et les solides de synthèse par évaporation
- Gestion des composés
- Solvants par dissolution par évaporationLes rotors sont disponibles pour une grande variété d’applications et de formats d’échantillons. Veuillez vérifier la liste des rotors.
Applications typiques SPD140DDA :
Exigences :
- Extraction des lipides séchés
- Fractions de chromatographie flash
- Chimie combinatoire
- Solutions de clivage de synthèse en phase solide telles que les hydrolysés protéiques et les solides de synthèse par évaporation
- Extraction de l’acétate d’éthyle des échantillons pour le test TAC
- Métabolites de médicaments dans des extraits en phase solide
- Solvants d’élution d’analytes pour l’évaporation
Spécifications
Spécifications
| Certifications | UL Listé selon les exigences américaines et canadiennes. Marqué CE. Ce produit n’est pas disponible à la vente en Californie. Veuillez contacter le service à la clientèle pour d’éventuelles alternatives. |
| Aperçu général | SpeedVac Kit concentrateur de vide SPD140 |
| Exigences électriques | 115 V 60 Hz |