missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Concentrateurs à vide de grande capacité pour applications de chimie combinatoire avec installation
Description
SPD130DLX sont des concentrateurs à vide de grande capacité utilisés avec une grande variété de solvants et offrent une résistance aux solvants TFA, DSMO et autres solvants agressifs utilisés en chimie combinatoire. Pour faciliter la commande, vous pouvez commander ça en kits.
SPD130DLX Caractéristiques :
- Chambre standard profonde en aluminium revêtue de PTFE
- Verrouillage du couvercle de sécurité
- Mécanisme d’haubans de couvercle
- Le couvercle de sécurité en verre radiant améliore le temps de séchage en appliquant une chaleur infrarouge radiante aux échantillons (SPD130DLX)
- Plomberie et tuyauterie en PTFE
- Collecteur à deux soupapes avec soupape de purge automatique intégrée
- Affichage temps/température incorporant des interrupteurs à pavé tactile à membrane
- Trois programmes prédéfinis par application et trois programmes définis par l’utilisateur disponibles
- Temps de séchage variables de 35° à 80 °C par incréments de cinq degrés
- Course manuelle/automatique chronométrée
Solvants et combinaisons de solvants :
- Acétone
- Chloroforme
- Acétate d'éthyle
- Hexane
- Chlorure de méthylène
Le SPD 130DLX P1 comprend :
- SpeedVac Concentrateur
- -105 °C, piège à vapeur réfrigéré ultra-basse température
- Pompe à 4 têtes ETFE/PFA sans huile OFP400
- 64 × Rotor de 1,5 mL (RH64-11)
- Jauge à vide numérique
- Kit de piège chimique à utiliser avec une cartouche jetable
- Tubage et kit d’ajustement incluant 4” tubes à vide clairs à paroi épaisse
- Flasque de condensation en verre
- CryoCool™ Fluide de transfert de chaleur (1L)
Spécifications
Spécifications
| Certifications | UL Listé selon les exigences américaines et canadiennes. Marquage CE |
| Catégorie | SPD130DLXPP1 Kit |
| Comprend |
|
| Tension | 115 V |
| Aperçu général | SpeedVac Kit de concentrateur de vide SPD130 |
| Exigences électriques | 115 V 60 Hz |