missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Système intégré de concentration à vide DNA 130

Numéro de catalogue. 13875332
Modifier l'affichage
Click to view available options
Exigences électriques:
115 V 60 Hz
230 V 50 Hz
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Exigences électriques
13875332 230 V 50 Hz
13875331 115 V 60 Hz
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 13875332 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DNA130230

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Économisez du temps et de l’argent avec ces trousses de concentration. Tout ce dont vous avez besoin pour un séchage rapide et la concentration de petits volumes d’échantillons

Conçu pour une concentration rapide et efficace d’ADN et d’ARN, le Thermo Scientific™ Savant SpeedVac™ DNA130 est un concentrateur à vide compact et intégré. SpeedVac™ Le concentrateur à vide DNA130 soutiendra la préparation de l’échantillon avec facilité et efficacité.

  • Conception compacte et facile à utiliser : La plus petite unité de laboratoire intégrée permet d’économiser de l’espace de laboratoire en laboratoire.
  • Chambre résistante à la corrosion, revêtue de PTFE, offre des années de service
  • La pompe à vide intégrée sans huile offre un fonctionnement sans entretien
  • Comprend un rotor pouvant contenir 36 tubes de 1,5 à 2,0 ml (RD36)

Caractéristiques opérationnelles :

  • Performance constante : Conçu pour assurer des temps de séchage constants et des résultats reproductibles
  • Interface conviviale
  • Trois programmes définis par l’utilisateur pouvant être modifiés et sauvegardés
  • Point de consigne de température : ambiant, 35 °C à 65 °C par incréments de 5 °C
  • Réglage du temps de chaleur : de 1 m à 9h et 59 m et continu
  • Durée de course : de 1 m à 9h et 59 m
  • Alarme sonore pour alerter l’utilisateur lorsque la course est terminée

Protection de l’échantillon

  • Sécher à température ambiante ou à basse température pour éviter la dénaturation de l’échantillon
  • La pompe à membrane sans huile permet une transition douce de l’atmosphère au réglage ultime du vide sans bruit de solvant

Fonctions de sécurité

  • La chambre recouverte de PTFE résiste aux produits chimiques et se nettoie facilement
  • Un couvercle verrouillé et un indicateur de verrouillage garantissent la sécurité de l’utilisateur pendant le fonctionnement
  • Mécanisme de maintien du couvercle pour sécuriser le couvercle pendant qu’il ‘est ouvert, permettant à l’utilisateur d’avoir les deux mains libres pour fonctionner
  • L’unité et la pompe sont pratiquement sans entretien
  • Piège externe pour neutraliser les vapeurs d’hydroxyde d’ammonium
  • Des pièges chimiques optionnels et des cartouches pour piéger les produits chimiques radioactifs afin de minimiser les préoccupations liées à la manipulation™ des gaz RDO US et des produits chimiques.

Solvants et combinaisons de solvants :

  • Eau
  • Tampons PCR (aqueux)
  • Éthanol et eau
  • Hydroxyde d’ammonium (nécessitera un post-piège d’ammoniac et un accessoire de solution neutralisante)

Spécifications

Plage de températures (métrique) Ambiance à 65 °C
Matériau de la cuve Aluminium revêtu de PTFE
Aperçu général SpeedVac Système concentrateur à vide DNA130
Exigences électriques 230 V 50 Hz
Ampérage 6 A
Type de prise Schuko CEE 7-7
Poids (impériale) 86 lb.
Poids (métrique) 39 kg
Dimensions (L x l x H) 11,5 x 25 x 12 po. (29 x 64 x 31 cm)
Certifications UL Listé selon les exigences américaines et canadiennes. Marquage CE
Mise à vide max <10 Torr (13 mbar, 1,3k Pa)
Capacité Peut accueillir 36 tubes de 1,5 mL, 72 tubes de 0,5 mL et 2 plaques micropuits
Comprend Rotor RD36 (36 tubes de 1,5 à 2,0 ml)
Poids à l’expédition (impériale) 105 lb.
Tension 230 V
Poids à l’expédition (métrique) 48 kg
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats