missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Stedim Vivaflow™ 200

Numéro de catalogue. 14558701
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
60 °C
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Plage de températures (métrique)
14558701 60 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 14558701 Fournisseur Sartorius Code fournisseur VF20P9

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

  • Possède tous les accessoires nécessaires pour fonctionner avec une pompe de laboratoire

La cassette à flux croisé de laboratoire peut traiter jusqu’à 5 litres pour le surnageant en culture cellulaire et d’autres applications en laboratoire

Cette unité réutilisable peut être utilisée avec une seconde cassette à flux croisé.

  • Réutilisable
  • Membrane de polyéthérsulfone
  • 500 à 5000 mL (17 à 170 oz) Plage de volume
  • 3000 Dalton MWCO
  • Peut être utilisé simultanément avec une autre unité
  • Surnageant en culture cellulaire
  • Concentration virale
  • Désalage
  • Échange de tampons

Spécifications

Modèle Centrivap
Plage de températures (métrique) 60 °C
Longueur (impériale) 4,96 po.
Hauteur (impériale) 14,2 cm (5,43 po)
Hauteur (métrique) 0.4 cm
Longueur (métrique) 12.6 cm
Matériau Logement en acrylique et canal d’écoulement, support de membrane en polypropylène, joints en silicone et joint torique
Largeur (métrique) 1 cm
Largeur (impériale) 9,91 mm (0,39 po)
Dimensions (L x l x H) 4,96 x 0,39 x 5,43 po. (12,6 x 1 x 0,4 cm)
Volume (métrique) 5 L
Comprend Indicateur de pression de ressort en polypropylène et acier inoxydable, restricteur de flux en polypropylène et tubes Nylon et raccords péristaltiques en PVC de taille 16
Catégorie Cassette à flux croisé
Volume (impérial) 169,07 oz.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats