missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Pipettes de transfert

Description
Évitez toute contamination croisée grâce aux pipettes de transfert Thermo Scientific™ Samco™ équipées d’une poire intégrée qui élimine toute nécessité de raccordement. Samco Les pipettes de transfert sont fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable. La surface à faible affinité empêche la liaison des protéines dans les applications de recherche Elles peuvent être congelées dans de l’azote liquide, ou thermoscellées en vue de leur conservation.
Recommandé pour : Applications de recherche
Spécifications
Spécifications
| Contenance du bulbe (métrique) | 6.0 mL |
| Aperçu général | Ampoule polyvalente, 8,6 mL |
| Diamètre (métrique) externe | 6.1 mm |
| Matériau | PEBD |
| Stérilité | Non stériles |
| Gouttes/ml | 21 |
| Graduée | Non |
| Type d’emballage | 400/Pk en vrac |
| Volume (métrique) | 8.6 mL |
| Longueur (métrique) | 15.1 cm |
| Afficher plus de résultats |