missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Samco™ Pipettes de transfert graduées
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 1371143
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (Metric):
1.5 mL
3.9 mL
5.8 mL
7.7 mL
13.7 mL
Sterility:
Non stériles
Stérile
Graduations:
0.1 , 0.2, 0.3 mL
0.1, 0.2, 0.3 mL
0.25, 0.5, 0.75, 1 mL
0.25, 0.50, 0.75, 1 mL
1, 2, 3 mL
1, 2, 3, 4, 5 mL
Packaging Type:
20/Bag, 500/pqt., 4000/Cs.
20/sachet, 500/emballage, 4 000/caisse
500/pqt 8pqt/Cs emballés individuellement 4000/Cs
Conditionnement en vrac : 250 par emballage, 10 emballages par caisse (2 500 unités par caisse)
Conditionnement en vrac : 500 par emballage, 10 emballages par caisse (5 000 unités par caisse)
Emballage individuel, 500/paquet, 8 paquets/caisse, 4 000/caisse.
En vrac 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
En vrac, 500/emballage, 8 emballages/caisse, 4 000/caisse
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (Metric) Sterility Graduations Packaging Type
1371143 1.5 mL Non stériles 0.1 , 0.2, 0.3 mL En vrac, 500/emballage, 8 emballages/caisse, 4 000/caisse
1371124 3.9 mL Non stériles 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL En vrac 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
02707029 5.8 mL Non stériles 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL En vrac 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
02708009 3.9 mL Stérile 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL 20/Bag, 500/pqt., 4000/Cs.
02708010 5.8 mL Stérile 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL 20/sachet, 500/emballage, 4 000/caisse
22030320 7.7 mL Stérile 1, 2, 3 mL 500/pqt 8pqt/Cs emballés individuellement 4000/Cs
1371150 7.7 mL Stérile 1, 2, 3 mL 20/Bag, 500/pqt., 4000/Cs.
02708013 1.5 mL Stérile 0.1, 0.2, 0.3 mL Emballage individuel, 500/paquet, 8 paquets/caisse, 4 000/caisse.
02708014 1.5 mL Stérile 0.1, 0.2, 0.3 mL 20/sachet, 500/emballage, 4 000/caisse
14754523 5.8 mL Non stériles 0.25, 0.5, 0.75, 1 mL Conditionnement en vrac : 500 par emballage, 10 emballages par caisse (5 000 unités par caisse)
14754524 13.7 mL Non stériles 1, 2, 3, 4, 5 mL Conditionnement en vrac : 250 par emballage, 10 emballages par caisse (2 500 unités par caisse)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Numéro de catalogue. 1371143

Mesurez avec précision plusieurs volumes grâce à ces pipettes de transfert graduées en polyéthylène. Le bulbe intégré à la pipette élimine la nécessité de raccordement, de conditionnement et d’autoclavage.

Mesurez avec précision plusieurs volumes à l’aide des pipettes Thermo Scientific™ Samco™ de transfert graduées. La conception monobloc intègre une poire de pipette, éliminant le besoin de bouchonnage, d’emballage et d’autoclavage, tout en prévenant la contamination croisée.

  • Fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable
  • La surface à faible affinité empêche la liaison des protéines dans les applications de recherche
  • Peuvent être congelées dans de l’azote liquide ou thermoscellées en vue de leur conservation

Spécifications

Bulb Draw (Metric) 0.8 mL
Description Pipette de transfert, pédiatrique, passée à 0,1 ml, 0,2 ml, 0,3 ml
Diameter (Metric) Outer 3.0 mm
Material PEBD
Sterility Non stériles
Drops/mL 22
Graduated Oui
Graduations 0.1 , 0.2, 0.3 mL
Packaging Type En vrac, 500/emballage, 8 emballages/caisse, 4 000/caisse
Volume (Metric) 1.5 mL
Length (Metric) 11.6 cm
Type Pipettes de transfert graduées
Disposable Usage unique
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats