missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Pipettes de transfert graduées

Description
Mesurez avec précision plusieurs volumes à l’aide des pipettes Thermo Scientific™ Samco™ de transfert graduées. La conception monobloc intègre une poire de pipette, éliminant le besoin de bouchonnage, d’emballage et d’autoclavage, tout en prévenant la contamination croisée.
- Fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable
- La surface à faible affinité empêche la liaison des protéines dans les applications de recherche
- Peuvent être congelées dans de l’azote liquide, ou thermoscellées en vue de leur conservation
Spécifications
Spécifications
| Contenance du bulbe (métrique) | 2.1 mL |
| Aperçu général | Pipette de transfert, petit bulbe, graduée à 0,25, 0,50, 0,75 et 1 mL. |
| Diamètre (métrique) externe | 4.7 mm |
| Matériau | PEBD |
| Stérilité | Non stériles |
| Gouttes/ml | 25 |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL |
| Type d’emballage | En vrac 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs |
| Volume (métrique) | 3.9 mL |
| Afficher plus de résultats |