missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de solution saline à 0,45%
Description
Gagnez du temps lors de la préparation de vos échantillons pour des systèmes automatisés d’identification et de susceptibilité utilisant Thermo Scientific™ des tubes de solution saline à 0,45%.
Éliminez le besoin de pipetter, de dispenser ou d’autoclaver avec des tubes pratiques, préremplis et prêts à l’emploi.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Remel™ Et Oxoid™ les produits font maintenant partie de la Thermo Scientific marque, combinant des produits de test manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés puissants ainsi qu’une gamme complète de médias et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et les résultats de qualité dont dépend votre laboratoire.
- Ajustez facilement la densité de l’inoculum avec un tube transparent
- Améliorer la sécurité des échantillons tout en favorisant une manipulation sécuritaire avec un bouchon à vis fiable sur chaque tube
- Obtenez de la polyvalence et de la flexibilité avec des volumes de remplissage de 1,8 mL et 3,0 mL
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Remel™ Et Oxoid™ les produits font maintenant partie de la Thermo Scientific marque, combinant des produits de test manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés puissants ainsi qu’une gamme complète de médias et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et les résultats de qualité dont dépend votre laboratoire.
Spécifications
Spécifications
| Color | Liquide clair incolore |
| Content And Storage | 2 à 25°C |
| Format | Tube |
| Manufacturing Origin | États-Unis |
| Product Type | Solution tampon |
| Fill Volume | 3.0 mL |
| Packaging Type | Tube en plastique avec bouchon à vis |
| Quantity | 100/Pk. |