missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ SafTest™ Instrumentation d’échantillon solide par analyseur
Description
Comprend
Minuterie, bain d’écoulement à deux blocs, insert, vortex, rack de tubes à essai, PDP de pipette, assemblage de pompe à vide, base acrylique, PDP de pipette de 100 à 1000 μL, insert dri-block de 15 mm, support de tubes à essai de 20 mm, analyseur SafTest, bascule à tubes, joint torique pour l’assemblage de la pompe à vide
- Plateforme d’équipement pour la réalisation de tests
- Contient toute l’instrumentation nécessaire pour analyser des échantillons solides
- Durée du test : 30 minutes
- Domaine de recherche : Dégradation et oxydation des lipides
- Méthode de détection : photomètre bichromatique
- Dimensions : 30 x 27,2 x 12,5 cm
Spécifications
Spécifications
| For Use With (Application) | Peroxyde, tests d’Alkenal |
| Detection Method | Photomètre bichromatique |
| Quantity | 1 de chaque |
| Storage Requirements | Température ambiante |