missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S-Curve™ Distributeur X-Large

Numéro de catalogue. 19162437
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparent
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
19162437 Transparent
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19162437 Fournisseur S-Curve™ Code fournisseur MCD3000PETG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Type de produit Distributeur
Couleur Transparent
Profondeur (impériale) 12 in
Profondeur (métrique) 30.5 cm
Dimensions (P x L x H) intérieures 12 x 20 x 18 po.
Largeur (impériale) 16 in
Largeur (métrique) 385 mm
Hauteur (métrique) 45.7 cm
Matériau PETG
Montage Porte-portants ou montés au mur
Nb de compartiments 3
Bords Flamme traitée
À utiliser avec (application) Pour les couvre-chaussures, gants, moussets à cheveux, couvre-barbe, pantalons bouffants, doublures de gants, etc
Comprend Support mural robuste, couvercle articulé sur toute la longueur pour la durabilité et le contrôle de la contamination
Taille Très grand
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats