missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S-Curve™ Distributeur d’essuie-glace

Numéro de catalogue. 19162446
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
13.97 x 17.78 x 13.97 cm
15.24 x 15.24 x 13.97 cm
24.13 x 20 x 24.13 cm
24.13 x 30.48 x 24.13 cm
33 x 33 x 25.4 cm
Matériau:
Acrylique
PETG
Type de produit:
Distributeur d’essuie-glace, Couvercle à charnière
Distributeur d’essuie-glace, Ouvert sur le dessus et devant
À utiliser avec (application):
Accès facile depuis l’avant ou le haut
Ouvert à l’avant pour un accès facile
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x l x H) Matériau Type de produit À utiliser avec (application)
19162446 15.24 x 15.24 x 13.97 cm PETG Distributeur d’essuie-glace, Couvercle à charnière Ouvert à l’avant pour un accès facile
19162444 33 x 33 x 25.4 cm PETG Distributeur d’essuie-glace, Couvercle à charnière Accès facile depuis l’avant ou le haut
19162445 13.97 x 17.78 x 13.97 cm PETG Distributeur d’essuie-glace, Ouvert sur le dessus et devant Ouvert à l’avant pour un accès facile
19162440 33 x 33 x 25.4 cm Acrylique Distributeur d’essuie-glace, Ouvert sur le dessus et devant Accès facile depuis l’avant ou le haut
19162442 33 x 33 x 25.4 cm PETG Distributeur d’essuie-glace, Ouvert sur le dessus et devant Accès facile depuis l’avant ou le haut
19162441 24.13 x 30.48 x 24.13 cm PETG Distributeur d’essuie-glace, Ouvert sur le dessus et devant Accès facile depuis l’avant ou le haut
19162439 24.13 x 20 x 24.13 cm Acrylique Distributeur d’essuie-glace, Ouvert sur le dessus et devant Accès facile depuis l’avant ou le haut
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Numéro de catalogue. 19162446 Fournisseur S-Curve™ Code fournisseur WDL050PETG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Type de produit Distributeur d’essuie-glace, Couvercle à charnière
Couleur Transparent
Profondeur (impériale) 6 in
Profondeur (métrique) 15.24 cm
Dimensions (L x l x H) 15.24 x 15.24 x 13.97 cm
Largeur (impériale) 6 in
Largeur (métrique) 15.24 cm
Hauteur (impériale) 5,5 in
Hauteur (métrique) 13.97 cm
Matériau PETG
Bords Flamme polie
À utiliser avec (application) Ouvert à l’avant pour un accès facile
À utiliser avec (équipement) Pour les lingettes
Comprend Coussinets en caoutchouc dans les coins inférieurs
Épaisseur (impériale) 0,25 po.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats