missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-2-Benzyloxycarbonylamino-4-(Boc-amino)acide butyrique sel dicyclohexylammonium, 98%
Description
(S)-2-benzyloxycarbonylamino-4-(Boc-amino)acide butyrique sel de dicyclohexylammonium est utilisé comme intermédiaire pour la recherche pharmaceutique et chimique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(S)-2-Le benzyloxycarbonylamino-4-(Boc-amino)acide butyrique est utilisé comme intermédiaire pour la recherche pharmaceutique et chimique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Notes
Conserver au congélateur (-20 °C). Garder le contenant hermétiquement fermé. Conserver loin de l’agent oxydant.
(S)-2-Le benzyloxycarbonylamino-4-(Boc-amino)acide butyrique est utilisé comme intermédiaire pour la recherche pharmaceutique et chimique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Notes
Conserver au congélateur (-20 °C). Garder le contenant hermétiquement fermé. Conserver loin de l’agent oxydant.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (S)-2-Benzyloxycarbonylamino-4-(Boc-amino)butyric acid dicyclohexylammonium salt |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Renseignements sur la solubilité | Légèrement soluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 553.7 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| missing translation for 'storageNote' | -30° à -10 °C |
| Recommended Storage | Conserver à -20 °C |
RUO – Usage réservé à la recherche