missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ Tapis d’étanchéité à plaques à 96 puits, diamètre de 5,6 mm, ronds, applications à haut débit de niveau 2

Numéro de catalogue. 60180M210
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pré-fendu:
Non
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Pré-fendu
60180M210 Non
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 60180M210 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60180M210

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisez SureSTART™ WebSeal™ des tapis d’étanchéité à plaques à 96 puits, de diamètre 5,6 mm, ronds, niveau de performance 2 pour une analyse chromatographie à haut débit. Elles sont certifiées par spécification et conformes aux normes ANSI-SLAS 4-2004.

Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ Les tapis d’étanchéité rond de 5,6 mm de diamètre de 5,6 mm à plaques de 96 puits de niveau 2 sont conçus pour garantir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu pour les applications à haut débit utilisant GC et HPLC/UHPLC, et sont idéaux pour les laboratoires réglementés utilisant de l’eau et des solvants polaires.

Ces tapis d’étanchéité à plaques à 96 puits sont certifiés selon les spécifications pour garantir des dimensions physiques compatibles avec les autoéchantillonneurs et conformes aux normes ANSI-SLAS 4-2004.

Tapis – de niveau performance 2 pour applications à haut débit 

  • Idéal pour les laboratoires non réglementés utilisant de l’eau et des solvants polaires
  • GC-MS et LC-MS testés
  • Adapté aux applications HPLC/UHPLC, QA/QC et sensibles
  • Idéal pour vérifier la présence et la quantification des composés à l’aide de techniques de détection telles que UV, DAD/PDA, RI, fluorescence et ELSD
  • Élimine la contamination croisée des échantillons
  • Résiste au carottage et au déchirement
  • Meilleure refermabilité après plusieurs injections
  • WebSeal les tapis sont fabriqués en EVA (acétate d’éthylène-vinyle) ou en silicone pur, avec ou sans revêtement en PTFE
  • Les tapis en silicone sont autoclavables à chaud à sec avec une excellente compatibilité chimique, et peuvent résister à des températures basses jusqu’à -80 °C

Réduisez le risque d’erreur d’injection – Pour bien sceller vos plaques, il’est important d’utiliser le bon tapis

  • Tapis – en silicone Utiliser un tapis en silicone avec le profil approprié réduit l’évaporation des échantillons et des solvants lors de vos flux de travail, offre une meilleure constance et est idéal pour un stockage à long terme.
  • Tapis pré-fente – Les tapis pré-fente sont efficaces pour réduire les mauvaises injections et peuvent être réutilisés pour des tests de confirmation sur les mêmes plaques sans perte de solvant. Leurs fentes permettent d’utiliser des pointes de pipette ainsi que des pipettes multicanaux.
  • Scellés – adhésifs Les joints adhésifs sont efficaces comme scellés à usage unique, mais ne peuvent pas être utilisés pour des répétitions répétées. L’exception, c’est notre ruban de re-scellement en trois couches sans colle à la cavité.

Certifié conforme aux spécifications  

  • Tous Thermo Scientific SureSTART WebSeal les tapis sont vérifiés dimensionnellement 

Traçable par lot

  • Traçable à 100 % tout au long du processus de fabrication 
  • Certificat de conformité disponible par numéro de lot sur demande 

À propos Thermo Scientific WebSeal des tapis de plaques & de puits

Thermo Scientific WebSeal Les plaques et tapis sont disponibles en trois niveaux de performance :

  • Les produits de niveau 1 sont destinés aux applications quotidiennes et conviennent aux laboratoires non réglementés utilisant de l’eau et des solvants polaires
  • Les produits de niveau 2 sont destinés aux applications à haut débit et conviennent aux laboratoires réglementés utilisant de l’eau et des solvants polaires
  • Les produits de niveau 3 sont destinés aux applications haute performance et conviennent aux laboratoires réglementés utilisant tous les types de solvants, y compris les solvants non polaires

Spécifications

Couleur Transparent
Résistant aux dissolvants ou à l’alcool Aucune résistance
Matériau Silicone
Stérilité Non stérile
Nb de puits 96
Nb par paquet 50 tapis
Diamètre de bouchon 5.6 mm
À utiliser avec (application) HPLC, UHPLC, GC
Pré-fendu Non
Gamme de produit SureSTART WebSeal Niveau 2
Adhésif, adhésive Aucun
Perçable Oui
Plage de températures (métrique) -80 °C à +121 °C
Type de puits Rond
Compatibilité avec les plaques WebSeal Plaque à puits rond à 96 puits
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats