missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Rotor pour centrifugeuse 5425 / 5425 R
Description
- Conçue avec précision pour une séparation optimale des échantillons
- Tous les rotors, couvercles de rotor, seau, capuchons et adaptateurs à angle fixe peuvent être autoclavés (121 °C, 20 min.)
- Les accessoires (adaptateurs et seaux) personnalisent davantage votre installation de centrifugeuse
- Options étanches aux aérosols et recouvertes de PTFE disponibles
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | S-96x0.2-PCR - inclut des seaux |
| Matériau | Aluminium |
| Catégorie | Rotor de seau oscillant |
| Capacité d'absorption | 12 x 8 bandes PCR 0,1/0,2 mL ou 4 x 1/4 twin.tec plaques PCR 96 (non jupes divisibles) ou 96 tubes PCR (0,2 mL) |
| FCR max. | 3,217 x g |
| Vitesse max. | 6,000 rpm |
| Poids net | 5 lb. |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse 5425 / 5425 R |
| Angle | 90° |
| Certifications/Conformité | Certificats de conformité, tests de conformité et de confinement |
| Afficher plus de résultats |