missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Rotor A-2-DWP-AT
Description
- Pour une utilisation uniquement dans les centrifugeuses 5810/5810 R
- Vitesse maximale : 3486 x g (4500 tr/min)
- Le rotor peut supporter jusqu’à
- 2 x 4 MTP
- 2 x 1 DWP
- 2 kits de plaques de filtration 1
- 2 x 2 plaques de culture cellulaire
- Hauteur maximale de charge de 67 mm (89 mm sans couvercle)
- Le rotor est livré avec des bouchons hermétiques aux aérosols pour la centrifugation sécuritaire des échantillons dangereux
- Le rotor et les godets sont autoclavables (121 °C, 20 min.)
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Rotor |
| Vitesse max. | 4500 rpm |
| Longueur max du tube | 67 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse 5810/5810 R |
| Comprend | Bouchons hermétiques aux aérosols |
| Modèle | A-2-DWP-AT |