missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Restek™ Coupe-tubes de 1,6 mm (1/16 pouce)

Numéro de catalogue. 06710546
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille (impériale) de tubulure:
0,06 po.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille (impériale) de tubulure
06710546 0,06 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 06710546 Fournisseur Restek™ Code fournisseur RK 20192

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Produit des découpes carrées et lisses dans des tubes de 1,6 mm (1/16 de pouce).

  • Élimine la déformation des tubes
  • Coupe le cuivre dur ou tendre, l’aluminium, le laiton, l’acier inoxydable, Monel l’alliage ou le titane
  • Roue de coupe remplaçable

Spécifications

Catégorie Coupeuse à tubes
Taille (impériale) de tubulure 0,06 po.
Taille (métrique) des tubes 0.16 cm
À utiliser avec (application) Idéal pour couper des tubes en cuivre dur ou tendre de 0,16 cm en cuivre, aluminium, laiton, acier inoxydable, Monel alliage ou titane afin de réaliser des coupes carrées lisses en éliminant la déformation des tubes