missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Bouillon MacConkey

Numéro de catalogue. R061336
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
D - 5mL
PB - 100mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Format
R061336 D - 5mL
R112456 PB - 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. R061336 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur RE061336

Isolez de manière sélective et différentielle les bacilles Gram négatifs entériques à l’aide du bouillon MacConkey.

Isoler de manière sélective et différentielle les bacilles entériques Gram négatifs à l'aide du bouillon Thermo Scientific™ Remel™ MacConkey. Le bouillon MacConkey est une modification du bouillon original à base de sels biliaires décrit pour la première fois par MacConkey en 1900, qui contenait du tournesol comme indicateur et du taurocholate de sodium pour inhiber les organismes Gram-positifs1._x000D_ Lors d’analyses supplémentaires, MacConky a recommandé de remplacer le papier de tournesol par du rouge neutre.2._x000D_ En 1953, Childs et Allen ont remplacé le rouge neutre par le pourpre de bromocrésol, un indicateur moins inhibiteur.3.

Isoler de manière sélective et différentielle les bacilles Gram négatifs entériques à l’aide du bouillon MacConkey. Ce milieu est utilisé pour l'identification présomptive des coliformes. Les coliformes sont des organismes présents dans l’environnement et dans les matières fécales de tous les animaux à sang chaud et des êtres humains.

Leur présence dans l’eau potable indique que des organismes pathogènes (agents pathogènes) pourraient se trouver dans le réseau d’alimentation en eau.

  • Sélection : L'Oxgall est un agent sélectif qui inhibe les organismes Gram-positifs
  • Facilité de différencier : Le lactose et l'indicateur au violet de bromcrésol permettent de distinguer les bacilles Gram négatifs lactosés.
  • Conforme à USP et PE : Sa formulation et ses tests sont conformes aux directives de la United States Pharmacopeia (USP)/ et de la Pharmacopée européenne (PE) et ses normes4.

Ce milieu contient de la peptone de gélatine qui fournit des acides aminés et des nutriments essentiels à la croissance bactérienne. Le lactose est une source de carbone pour l’énergie. Oxgall est un agent sélectif qui inhibe les organismes Gram-positifs. Le lactose et l'indicateur au violet de bromcrésol permettent de distinguer les bacilles Gram négatifs lactosés.

Certains produits ne sont pas offerts dans tous les territoires. Veuillez vous renseigner.

Remel™ et les produits Oxoid™ font maintenant partie de la marque Thermo Scientific.

Spécifications

Certifications/Conformité USP
Aperçu général Bouillon MacConkey
Format D - 5mL
Type de produit Milieux de culture de microbiologie
Quantité 20 x 5 mL