missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Remel™ Fluide K

Numéro de catalogue. R112332
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
10 x 100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
R112332 10 x 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. R112332 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur RE112332

Utilisation comme liquide de dilution ou de rinçage pour les tests de stérilité sur des échantillons contenant du pétrolatum.

Thermo Scientific™ Remel Le liquide K (contenant 0,5% de peptone, 0,3% d’extrait de bœuf, 1% de polysorbate 80 dans l’eau) est utilisé comme liquide de dilution ou de rinçage pour les tests de stérilité sur des échantillons contenant du pétrolitum.

Spécifications

Form Liquide
Product Type Solution tampon
Packaging Type SB - 100mL
Quantity 10 x 100 mL

Ce n’est pas destiné à un usage en DIV.