missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Circulateurs réfrigérés Arctic A45HC

Numéro de catalogue. 1575408HC
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de contrôleur:
PC
Tension:
115V
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de contrôleur Tension
1575408HC PC 115V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 1575408HC Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 1575408HC

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Thermo Scientific™ Les circulateurs de bain réfrigérés disposent d’un système de réfrigération robuste qui permet de refroidir rapidement les échantillons et les applications, avec des capacités de refroidissement allant jusqu’à 800 watts. Des réfrigérants hydrocarbures naturels (HC) avec un faible potentiel de réchauffement climatique (GWP) écologiques sur certains modèles.

Thermo Scientific™ Les circulateurs de bain réfrigéré de la série Arctic offrent une puissance de refroidissement exceptionnelle, des plages de température étendues, des pompes puissantes à force/aspiration et une technologie de contrôle numérique sophistiquée conçue pour assurer la précision et la reproductibilité de vos procédures de contrôle de la température liquide. Le réservoir en acier inoxydable est offert en plusieurs capacités, avec une variété d’ouvertures de réservoir et de dimensions de profondeur pour une flexibilité maximale dans l’application.

  • Solution personnalisable pour répondre aux besoins d’aujourd’hui’et de demain
  • Large choix de plages de température, de capacités de pompage et de volumes de bain avec une couverture de garantie de premier plan
  • Sélection d’écrans intuitifs pour soutenir votre application et votre budget
  • Une gamme d’accessoires et d’inserts pour la sécurité et la gestion des échantillons
  • Fiabilité robuste même dans les applications les plus exigeantes
  • Technologie de contrôle numérique pour un contrôle précis de la température et de la stabilité
  • Capacité de pompage robuste et puissante pour la circulation externe des fluides
  • Grande surface de travail en acier inoxydable résistante à la corrosion
  • Soutien pour vous et l’environnement
  • Expertise technique et soutien à portée de main
  • Service assuré par une équipe locale dédiée, de dépôt et de soutien technique
  • La durabilité en tête avec la conservation de l’eau, des options d’économie d’énergie et la fabrication zéro déchet

Spécifications

Matériau de la cuve Acier inoxydable
Type de contrôleur PC
Aperçu général Circulateur de bain chauffé réfrigéré
Capacité (métrique) 12 L
Certifications/Conformité UL/CSA/IEC/EN
Communications RS232
Puissance de refroidissement 900 watts
Débit Maximum 24
Type de pompe Pompe à force, pompe à aspiration
Plage de températures -45 °C à +200 °C
Affichage Numérique
Circulation externe Oui
Comprend Adaptateurs de boyaux de 8 mm et 12 mm pour la circulation externe, cordon d’alimentation de 6 pieds et couvercle de la zone de travail
Pression maximale 560/8.12
Aspiration max. 20 LPM
Modèle A45
Gamme de produit Circulateur de bain chauffé réfrigéré
Réfrigérant R290
Précision de la température +/- 0,5 degré
Connexions USB Oui
Garantie 3 ans
Zone de travail 7,9 x 6,8 x 7,2 po.
Dimensions (P x L x H) 23,8 x 15,1 x 31 po.
Longueur (impériale) 39 in
Longueur (impériale) intérieure 7,2 in
Longueur (métrique) 99 cm
Longueur (métrique) intérieure 184 cm
Hauteur (impériale) 28 pouces.
Hauteur (impériale) intérieure 7,9 po.
Hauteur (métrique) intérieure 200 cm
Profondeur (impériale) 39 in
Profondeur (impériale) intérieure 7,9 po.
Profondeur (métrique) 99 cm
Profondeur (métrique) intérieure 200 cm
Poids à l’expédition (impériale) 122 lbs.
Poids (impériale) 150 lbs.
Poids (métrique) 68 kg
Tension 115V
Fréquence 50,60 Hz
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats