missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Red Kap™ Manteaux du personnel féminin
Description
- Fermeture principale : Bouton
- Entretien du lavage : Lessive industrielle - Terre épaisse, Lessive industrielle - Saleté légère, Lavage à domicile
- Tissu : 6 oz. Serge à fines lignes
- Mélange : 80% polyester / 20% coton peigné
- Finition : Résistante aux rides
- Fermeture : Quatre boutons UV non jaunissants
- Col : Une pièce, revers cranté
- Longueur : 38,25 po. (selon la taille moyenne - dos)
- Poche : Poche extérieure gauche sur la poitrine, stalle à crayons Bartacked, deux poches extérieures inférieures
- Caractéristiques : Boutons non jaunissants pour une blancheur durable et une apparence professionnelle
- Nécessite un minimum de repassage grâce à une finition résistante aux plis
- Une poche poitrine et deux poches inférieures offrent un rangement pour les outils et objets personnels
- Ouvertures latérales pour un accès facile aux vêtements sous les vêtements
- Dos plissé avec ceinture cousue pour un look ajusté et professionnel
- Pays d’origine : Importé, Tissu importé
- Détails d’ajustement : Ajusté fidèle à la taille. Fait pour être porté par-dessus des vêtements.
- Genre : Femme
- Matériaux : Sergé, Coton/Polyester
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Blouse de laboratoire usage général |
| Taille | 2X-Grand |
| Sexe | Femmes |
| Matériau | Polyester, Coton |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Boutons |
| Jetable | Réutilisable |
| Stérilité | Non stérile |
| Résistance | Wrinkles |
| Modèle | Régulier |
| Afficher plus de résultats |