missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Red Kap™ Manteau de boucher sans poches en polyester filé à pince à l’avant avec poignets en tricot
Description
- Fermeture principale : Bouton-pression/Pince
- Entretien du lavage : Lessive industrielle - Terre épaisse, Lessive industrielle - Saleté légère, Lavage à domicile
- Tissu : Tissage uni
- Mélange : 100% polyester
- Fermeture : Six pinces
- Col : Une pièce, revers cranté
- Poignet : Poignets bleu marine sur manteaux bleu marine et bleu pâle; poignets blancs sur manteaux blancs et beiges
- Longueur : 44,75 po. (selon la taille moyenne - dos)
- Poche : Pas de poches
- Caractéristiques :
- Pas de boutons signifie moins de réparations et une protection supplémentaire
- Poignets tricotés pour une protection supplémentaire
- Pas de poches ni de bouches d’aération latérales pour aider à réduire la contamination
- 44,75 pouces. Longueur du dos selon la taille moyenne
- Pays d’origine : Importé, Tissu importé
- Détails d’ajustement : Ajusté fidèle à la taille. Fait pour être porté par-dessus des vêtements.
- Genre : Unisex
- Matériaux : Uni, polyester
- Marque : Red Kap™
Spécifications
Spécifications
| Taille | X-Grand |
| Matériau | Polyester filé |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Boutons-pression |
| Modèle de manchette | Tricot |
| Type de collier | Col en une pièce avec revers cranté |
| Modèle | Régulier |
| Tour de poitrine (impériale) | 48 à 50 po. |
| Longueur (métrique) | 113.66 cm |
| Longueur (impériale) | 44,75 po |
| Afficher plus de résultats |