missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mopec Table de dissection encastrée sans tiroirs
Description
- Construction entièrement en acier inoxydable
- Dessus encastré non amovible
- Pente effilée intégrée
- Comprend un trou de vidange, une vanne de drainage en PVC
- Quatre robustes de 5 pouces. Lanceurs avec 3 verrous au total et 1 verrou directionnel
- 4 emplacements de poteaux inclus
Warranty
Garantie d’un an
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Mobile Dissection Table |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Largeur (impériale) | 30 in |
| Capacité de charge (impériale) | 375 lb. |
| Capacité de charge (métrique) | 170.1 kg |
| Largeur (métrique) | 76.2 cm |