missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carson™ Jumelles étanches étanches à pont ouvert de la série RD

Numéro de catalogue. S98213
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Grossissement:
10x
8x
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Grossissement
S98213 10x
S98171 8x
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. S98213 Fournisseur Carson™ Code fournisseur RD034

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Jumelles légères, à pont ouvert, étanches, qui offrent une haute définition et une qualité d’image cristalline.

  • Jumelles compactes avec un design contemporain à chevalet ouvert
  • Des prismes BAK-4 de haute qualité et des optiques multi-couches assurent une image nette et lumineuse
  • Un design durable et étanche assure une vue dégagée
  • Un compagnon idéal pour des concerts, des événements sportifs, de la randonnée et toute activité de plein air
  • Conservez dans l’étui de protection rigide inclus lorsqu’il n’est pas utilisé

Spécifications

Grossissement 10x
Revêtement de la lentille Multi-couches
Conception optique Prisme de toit
Diamètre (métrique) de lentille 34 mm
Hauteur (impériale) 1,7 in
Largeur (impériale) 5 po
Comprend Étui de protection
Poids (impériale) 0.90 lb.
Champ de vision 318 pieds à 1000 verges.