missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Racks pour Matrix™ tubes de stockage 2D à code-barres
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 14754695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Rack à boutons à code-barres
Rack à loquet codé à barres
À utiliser avec (équipement):
Tubes (0,75 mL)
Tubes (1,4 mL)
Tubes (500 μL)
Tubes avec DuraSeals (500 μL)
Tubes à bouchon à vis (12 mL)
Tubes à vis (1,0 mL)
Tubes à vis (500 μL)
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de produit À utiliser avec (équipement)
14754695 Rack à loquet codé à barres Tubes à vis (500 μL)
14754687 Rack à loquet codé à barres Tubes (1,4 mL)
14754689 Rack à loquet codé à barres Tubes (0,75 mL)
14754690 Rack à loquet codé à barres Tubes à vis (1,0 mL)
14754692 Rack à loquet codé à barres Tubes (500 μL)
14754694 Rack à loquet codé à barres Tubes avec DuraSeals (500 μL)
14754688 Rack à boutons à code-barres Tubes (1,4 mL)
14754697 Rack à loquet codé à barres Tubes à bouchon à vis (12 mL)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Catalog No. 14754695 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 4900

missing translation for 'validMainframeMsg'

Créez des réseaux personnalisés avec ces racks de stockage vides à tubes au format ANSI avec couvercle. Compatible avec les systèmes automatisés, le rack comporte un couvercle verrouillable pour sécuriser les échantillons.

Créez des réseaux personnalisés avec ces racks vides au format ANSI pour Thermo Scientific™ Matrix™ tubes de stockage 2D à code-barres. Les racks sont disponibles dans un format propriétaire, spécialement conçu, de microplaques empilables et comportent des couvercles verrouillables pour sécuriser les échantillons.

Conception supérieure des portoirs de stockage

  • Contrairement aux tubes ou blocs de stockage traditionnels, les tubes de stockage 2D au format Matrix 96 sont disponibles dans une empreinte microplate propriétaire, spécialement conçue et empilable

Supports à loquets pour économiser de l’espace précieux

  • La conception du rack à loquet permet un accès manuel par pipette multicanal aux tubes 2D et élimine le risque de contamination avec un couvercle qui ne touche pas le dessus de travail
  • Le couvercle du rack de loquet peut être soulevé de façon robotisée pour un accès 2D à tubes grâce à des systèmes automatisés de manipulation de liquides et des applications à haut débit

Rack  Snap - Pour les utilisateurs de racks traditionnels en polycarbonate, des tubes Matrix sont aussi disponibles dans le Snap Rack. Le Snap Rack a une conception à fond ouvert pour lire les tubes alphanumériques ou TrakMates, et est conçu pour contenir les échantillons en toute sécurité lors du stockage et du transport à basse température.

Specifications

Couleur Blanc
Capacité (métrique) 0.5 mL
Matériau Plastique
À utiliser avec (équipement) Tubes à vis (500 μL)
Quantité 5/caisse
Capacité 2D Matrix Tubes
Capacité (impériale) 0,0169 fl oz.
Type de produit Rack à loquet codé à barres
Caractéristiques vertes ACT Ecolabel (Gold)