missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-(+)-Glycidol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (R)-(+)-Glycidol |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 57°C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2810 |
| Poids de formule | 74.08 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-2389 |
| RTECSNumber | RR0508000 |
| TSCA | No |
| Recommended Storage | Congélateur |