missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-(+)-3-Aminoquinuclédine Dihydrochlorure 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (R)-(+)-3-Aminoquinuclidine Dihydrochloride |
| Point de fusion | 315°C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 199.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (N,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |