missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Code Corporation™ Station de recharge de batterie à quatre baies pour lecteur de codes-barres CR2700

Numéro de catalogue. 17579727
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Code B27 Batterie rechargeable, scanner CR2700
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. À utiliser avec (équipement)
17579727 Code B27 Batterie rechargeable, scanner CR2700
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 17579727 Fournisseur Code Corporation™ Code fournisseur 176520

Gardez vos piles CR2700 chargées avec cette station de charge.

  • Comprend une station de charge et un cordon d’alimentation
  • Pour une utilisation avec la pile CR2700 B27

Spécifications

Hauteur (métrique) 64 mm
Hauteur (impériale) 2,5 in
Largeur (métrique) 139 mm
Largeur (impériale) 5,5 in
Profondeur (métrique) 86 mm
Profondeur (impériale) 8,64 cm (3,4 po)
À utiliser avec (équipement) Code B27 Batterie rechargeable, scanner CR2700
Catégorie Chargeur de batterie
Numéro de pièce alternatif CRA-A274-P1-C286