missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Qsonica Sonicator Q55

Numéro de catalogue. 15338407
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Q55 avec 0,12 po. Sonde
Q55 sans sonde
Tension:
110 V
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Modèle Tension
15338407 Q55 sans sonde 110 V
15338284 Q55 avec 0,12 po. Sonde 110 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 15338407 Fournisseur Qsonica Code fournisseur Q55A110

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

  • Générateur
  • Convertisseur
  • 0,125 po. Sonde
  • Câble d’alimentation
  • Ensemble de clés à molette
  • Câble de conversion

Processeur ultrasonore compact et économique qui occupera moins d’espace de laboratoire

  • Générateur de 55W
  • Plus petite unité disponible
  • Interrupteur à pouce ou fonctionnement continu
  • Fonctionnement simple et efficace
Caractéristiques :
  • Puissance nominale : 55W
  • Fréquence de fonctionnement : 20 kHz
  • Tension : 110V
  • Dimensions : 8 l x 7,5 L x 5,75 po.

Spécifications

Tension 110 V
Exigences électriques 110 V, 50/60 Hz
Puissance 55 W
Dimensions (L x l x H) 7,5 x 8 x 5,75 po. (19 x 20,32 x 14,6 cm)
Hauteur (impériale) 5,75 in
Hauteur (métrique) 14.6 cm
Longueur (impériale) 7,5 in
Longueur (métrique) 19 cm
Largeur (impériale) 8 in
Largeur (métrique) 20.32 cm
À utiliser avec (application) Idéal pour la perturbation des cellules standard et de nombreuses autres applications à petit volume
Comprend Génératrice, convertisseur, câble d’alimentation, câble de convertisseur, ensemble de clés à molette
Modèle Q55 sans sonde
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats