missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyrrole-2-carboxylique acide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Pyrrole-2-carboxylic Acid |
| Point de fusion | 208°C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 111.10 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |