missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyridine, 99,0% min., ACS, MilliporeSigma™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Pyridine |
| Nom Remarque | SeccoSolv™, séché |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0,982 g/cm3 (20 °C) |
| Quantité | 500 mL |
| Limite d’explosion | 1,7 à 10,6%(V) |
| Point d’inflammation | 482 °C |
| Forme physique | Liquide |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99,0% min. |
| Pression de vapeur | 20 hPa (20 °C) |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | Conserver sans restrictions |