missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ PYREX™ Tubes de culture à bouchons à vis avec capuchons phénoliques doublés de PTFE

Description
Un peu comme Cat. No 9825, mais le bouchon phénolique, possède une interface en PTFE solidement fixée à la doublure en caoutchouc collée, offrant une face d’étanchéité sûre et très inerte.
Pour les capsules phénoliques, voir Cat. No 9998.
Spécifications
Spécifications
| Couleur de bouchon | Noir |
| Matériau du bouchon | Phénolique |
| Type de conception | Fileté |
| Capacité (métrique) | 50 à 55 mL |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type d’étiquette | Point de repère |
| Matériau de revêtement | PTFE |
| Diamètre du filetage | 24-410 |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus de résultats |