missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyrazine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Pyrazine |
| Point de fusion | 54 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 118 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 1325 |
| Poids de formule | 80.09 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-3827 |
| RTECSNumber | UQ2015000 |
| TSCA | Oui |