missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PURUS™ Cadres pour Biohybrid™ tapis de contrôle de la contamination
Description
- Facile à déplacer pour le nettoyage
- Un support antidérapant assure que le cadre reste en place
- Convient à tous les tapis PURUS&trade Biohybrid&trade
- Fort et durable
- Antidérapant fabriqué en polyester recouvert de polymère
- Naturellement antimicrobien, résistant à la moisissure et au mildiou
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (application) | Pour utilisation dans les secteurs pharmaceutique, biotechnologique, des semi-conducteurs, en salles blanches et dans des applications industrielles. |
| À utiliser avec (équipement) | Tapis de 914 x 1524 mm PURUS™ Biohybrid™ |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Polystyrène |
| Épaisseur (métrique) | 3.175 mm |
| Dimensions (L x P) | 965 x 1575 mm |