missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Puritan™ Histobrush™ Dispositif de collecte cytologique
Description
Pour le prélèvement d’échantillons cervicaux; Pour le prélèvement de cellules buccales; Pour le prélèvement d’ADN; Usage vétérinaire; Manche en polystyrène; Fabriqué en USA
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Dispositif de prélèvement cytologique |
| Matériau | Nylon |
| Stérilité | Stérile |
| Matériau de poignée | Polystyrène |
| Diamètre (impériale) de poignée | 0,3 cm (0,12 po) |
| Diamètre (métrique) de poignée | 0.3 cm |
| Longueur (impériale) | 17,8 cm (7 po) |
| Longueur (impériale) de poignée | 15,8 cm (6,21 po) |
| Longueur (impériale) du cône | 1,9 cm (0,75 po) |
| Longueur (métrique) | 17.78 cm |
| Afficher plus de résultats |