missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Modèle de cœur pompant
Description
Includes
Chambres cardiaques clairement indiquées, artère principale, veines et poumons, ainsi qu’un guide d’activité
- Modèle multisensoriel facile à utiliser
- Utilise une simple pompe manuelle pour démontrer le flux sanguin de base du cœur et des poumons
- Le liquide est scellé
Order Info
Niveaux 3+. Le cœur mesure environ 12L x 11L x 5 po. D (30,4 x 28 x 12,7 cm).
Specifications
Specifications
| Grade | École élémentaire |
| Niveau | 3 |
| À utiliser avec (application) | Découvrez comment le cœur et les poumons fonctionnent ensemble pour l’échange d’oxygène |
| Comprend | Chambres cardiaques clairement étiquetées, artère principale, veines et poumons, ainsi que guide d’activité |
| Dimensions (L x l x H) | Le cœur mesure environ 12L x 11L x 5 po. Ré (30,4 x 28 x 12,7 cm) |
| Aperçu général | Modèle de cœur pompant |