missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bécher PTFE; Plafond (ml), 250; Dia (mm), 66; Ht (mm), 97

Numéro de catalogue. AA38089KT
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bécher de 100 mL
Bécher de 250 mL
Bécher de 500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. À utiliser avec (équipement)
AA38089KT Bécher de 500 mL
AA38087KT Bécher de 100 mL
AA38088KT Bécher de 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AA38089KT Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 38089KT

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour utiliser avec des béchers

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

  • Disponible dans une gamme de diamètres

Spécifications

Diamètre (métrique) externe 80mm
Matériau PTFE
À utiliser avec (équipement) Bécher de 500 mL
Hauteur (métrique) 125mm

RUO – Usage réservé à la recherche