missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pseudouridine, 98%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Pseudouridine |
| Point de fusion | 230,0 °C |
| Perte à la dessication | 2% maximum. |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 97,5% min. (HPLC) |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de formule | 244.2 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Utilisation uniquement de la recherche RUO –