missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI ProxiMate™ Spectromètre NIR en ligne
Description
- Instrument NIR pour les environnements les plus hostiles
- Conception robuste de boîtier scellée selon les normes de protection contre l’accès IP69
- Elle peut être arrosée à la pression pour respecter même les normes d’hygiène les plus strictes
- Le boîtier en acier inoxydable empêche la corrosion lorsque des détergents acides, basiques ou au chlore sont appliqués
- Les mesures ne sont pas affectées par les fluctuations de température ou d’humidité
- Un large choix de paquets de pré-étalonnage le rend adapté aux principales industries alimentaires et fourragères
Spécifications
Spécifications
| Product Type | Vue du spectromètre vers le haut |
| Detection | NIR |
| Height (English) | 50 cm (19,7 po) |
| Height (Metric) | 50 cm |
| Operating Temperature Range | 5 °C à 40 °C |
| Resolution | 7 nm |
| Software Details | NIRWise™ Operator Software |
| Spectral Range | 900 à 1700 nm |
| Voltage | 100/240 V |
| Weight (English) | 50.7 lb. |
| Afficher plus de résultats |