missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Protocol™ Formaline, Fisherbrand™

Numéro de catalogue. 11002205
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
32 oz
3,79 l (1 gal)
2,5 gallons
5 gallons
55 gallons
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
11002205 3,79 l (1 gal)
11002206 2,5 gallons
11002207 5 gallons
11002208 55 gallons
11002229 32 oz
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Nocif si avalé, en contact avec la peau ou inhalé
Numéro de catalogue. 11002205 Fournisseur Statlab Code fournisseur 11002205
Nocif si avalé, en contact avec la peau ou inhalé

Formol tamponné prêt à l’emploi dans un emballage en vrac.

  • Fixateur à base de formol tamponné neutre à 10 %
  • Utilisé pour préserver la structure cellulaire et la morphologie des tissus en vue de leur analyse au microscope, en empêchant leur dégradation et en maintenant leur intégrité moléculaire lors des étapes de traitement des tissus pour la coloration et l’analyse
  • Avec un pH de 7,0

Spécifications

For Use With (Equipment) Pour tous les automates de déshydratation des tissus
Grade Histologique
Product Type Formaline
Quantity 3,79 l (1 gal)
Solution Type Formaline
Form Solution

Pays de fabrication USA