missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DuPont™ ProShield™ 50 combinaisons avec capuche

Numéro de catalogue. 19065503I
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
Petit
Moyen
Grand
X-Grand
2X-Grand
3X-Grand
4X-Grand
5X-Grand
6X-Grand
Tour de poitrine (impériale):
29,75 à 33,25 po.
33,25 à 37,25 po.
37,25 à 40,75 po.
40,75 à 44,25
44,25 à 47,75 po.
47,75 à 51,25 po.
51,25 à 54,75 po.
54,75 à 58,25 po.
57,25 à 60,75 po.
Hauteur (impériale):
5 à 5,58 pi.
5,22 à 6,16 pi.
5,25 à 5,58 pi.
5,41 à 5,75 pi.
6 à 6,33 pi.
6,16 à 6,33 pi.
6,33 à 6,58 pi.
6,58 à 6,83 pi.
6,75 à 7,08 pi.
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Taille Tour de poitrine (impériale) Hauteur (impériale)
19065503I 6X-Grand 57,25 à 60,75 po. 6,75 à 7,08 pi.
19065503A Petit 29,75 à 33,25 po. 5 à 5,58 pi.
19065503B Moyen 33,25 à 37,25 po. 5,25 à 5,58 pi.
19065503C Grand 37,25 à 40,75 po. 5,41 à 5,75 pi.
19065503D X-Grand 40,75 à 44,25 5,22 à 6,16 pi.
19065503E 2X-Grand 44,25 à 47,75 po. 6 à 6,33 pi.
19065503F 3X-Grand 47,75 à 51,25 po. 6,16 à 6,33 pi.
19065503G 4X-Grand 51,25 à 54,75 po. 6,33 à 6,58 pi.
19065503H 5X-Grand 54,75 à 58,25 po. 6,58 à 6,83 pi.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Ne doit pas être utilisé autour de la chaleur, des flammes, des étincelles ou des environnements potentiellement inflammables ou explosifs.
Catalog No. 19065503I Supplier DuPont™ Supplier No. NB127SWH6X002500
Only null left
Ne doit pas être utilisé autour de la chaleur, des flammes, des étincelles ou des environnements potentiellement inflammables ou explosifs.

Les combinaisons en film microporeux offrent une protection contre les aérosols non dangereux, les éclaboussures légères de liquide et les particules sèches.

Les combinaisons en film microporeux offrent une protection contre les aérosols non dangereux, les éclaboussures légères de liquide et les particules sèches.

  • Fabriqué avec un film microporeux laminé sur un substrat de polypropylène spundbondé
  • Fermeture éclair avant
  • Poignets et chevilles élastiques
  • Capot fixé
  • Coutures surjetées
  • Collier
  • Blanc
  • Épaisseur : 10 mils

Specifications

Type de produit Combinaisons à usage général
Taille 6X-Grand
Sexe Unisexe
Matériau ProShield
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Modèle de cheville Élastique
Modèle de manchette Élastique
Type de col Avec capuchon
Type de cagoule Face élastique standard
Type de bouchon Fermeture éclair avant avec rabat tempête
Type de couture Surjetée
Stérilité Non stériles
Modèle NB127S
Tour de poitrine (impériale) 57,25 à 60,75 po.
Taille (impériale) d’entrejambe 29,75 pouces.
Taille (métrique) d’entrejambe 75.56 cm
Épaisseur 10 millions
À utiliser avec (application) Entretien, Assainissement, Industrie générale, Entretien
Longueur (impériale) de manche 40,5 po.
Longueur (métrique) de manche 102.87 cm
Largeur (impériale) de poitrine 35,5 po.
Largeur (métrique) de poitrine 90.17 cm
Hauteur (impériale) 6,75 à 7,08 pi.
Hauteur (métrique) 2,06 à 2,16 m
Quantité 25/Cs.
Show More Show Less