missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Propiophénone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Propiophenone |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 216°C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 134.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-1157&(3)-2673 |
| RTECSNumber | UG7175000 |
| TSCA | Yes |