missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ergodyne™ ProFlex™ Soutien arrière 1650
Description
- 7,5 in Corps élastique en tricot noir (19 cm) avec fermeture réglable en deux étapes
- Le premier ajustement donne un ajustement exact; Le deuxième réglage assure une bonne tension lorsque le porteur est prêt à soulever
- Une seule couche, 5 po. une étoile élastique large (12,7 cm) de serrage assure une tension positive
- Les stays polypropylène non conducteurs aident à réduire le risque de blessure au dos en offrant un soutien aux muscles abdominaux et au bas du dos
- Ajustable, 1,5 po. Les bretelles larges (3,8 cm) permettent de laisser un support pendre lâchement autour de la taille lorsque l’utilisateur est au repos
- Lavable à la machine
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Noir |
| Type de bouchon | Deux étages réglables |
| Type de produit | Soutien dorsal Proflex™ Economy |
| Taille | 2X-Grand |
| À utiliser avec (application) | Manutention, construction, entreposage/distribution, entretien, fret/bagages, assemblage/fabrication, aménagement paysager/terrains |
| Comprend | 1,5 in Jartelles amovibles, binding en biais extensible avec couture en zigzag, haubans en polypropylène non conducteur |
| Longueur (impériale) du corps | 7,5 in |
| Longueur (métrique) du corps | 19 cm |
| Matériau | Élastique |
| Tour de taille (impériale) | De 42 à 46 pouces. |
| Afficher plus de résultats |