missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ergodyne™ ProFlex™ Attelle élastique standard 1600 pour le dos
Description
- Premium 9 pouces. Un corps entièrement élastique (22,9 cm) offre un soutien ferme
- Panneau avant haut-coupe profilé pour un ajustement confortable
- Polypropylène pour une intégrité durable
- Des bretelles réglables et amovibles maintiennent la ceinture en place
- La sangle de chenille en caoutchouc empêche la montée
- La taille varie de 25 à 58 pouces. (64 à 147 cm)
- Laver à la machine à froid, sécher à l’air
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Noir |
| Taille | 4X-Grand |
| À utiliser avec (application) | Manutention, construction, entreposage/distribution, entretien |
| Comprend | Bretelles |
| Largeur (impériale) | 9 in |
| Largeur (métrique) | 22.9 cm |