missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ergodyne™ ProFlex™ Support arrière en maille 1051

Numéro de catalogue. 19035266C
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
Petits
Largeur (impériale):
8 in
Largeur (métrique):
30.48 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille Largeur (impériale) Largeur (métrique)
19035266C Petits 8 in 30.48 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19035266C Fournisseur Ergodyne™ Code fournisseur 20183

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Coque extérieure en maille noire respirante pour un ajustement frais et confortable

  • Un coussin lombaire ventilé et contourné comble l'espace dans la courbe naturelle du dos pour un soutien confortable aux muscles du bas du dos et abdominaux
  • La fermeture ajustable en deux étapes ajuste pour un ajustement exact puis pour le niveau de tension désiré, comme rappel de bien soulever lorsque le porteur est prêt à soulever
  • Power Panel Positioners™ garde les élastiques près des côtés pour faciliter l’utilisation, il ne tombera pas hors de portée lorsqu’il n’est pas utilisé
  • Lavable à la machine

Spécifications

Couleur Noir
Type de bouchon Deux étages réglables
Type de produit Soutien dorsal Proflex™
Taille Petits
À utiliser avec (application) Offre un soutien confortable au bas du dos et aux muscles abdominaux
Comprend Coussin lombaire ventilé profilé, panneau Positioners™ électrique, enveloppe extérieure en treillis respirant
Matériau Polyester (54%), Nylon (30%), Poly-p (8%), latex (5%), vinyle (3%)
Tour de taille (impériale) 25 à 30 pouces.
Modèle 1051
Tour de taille (métrique) 64 à 76 cm
Largeur (impériale) 8 in
Largeur (impériale) du corps 0,05 po.
Largeur (métrique) du corps 0.8 mm
Largeur (métrique) 30.48 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats