missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Productainer™ BioProcess Container (), BPC 50L avec 4 drains supérieurs, 3D à usage unique BPC

Description
Le Thermo Scientific™ Productainer™ BioProcess Container système 3D de 50BPC L est composé d’un film plastique à toile unique et multicouches CX5-14 et comprend 2 ports supérieurs et 1 port inférieur. Le design de tubes carrés 3D avec dispense supérieure est conçu pour les tambours à fond Thermo Scientific™ plat.
Caractéristiques :
- Utilisez ce système pour éliminer les étapes de nettoyage post-utilisation requises avec les contenants réutilisables et pour réduire les risques de contamination croisée.
- Tous les BPC 3D sont construits dans une ISO salle blanche 7 sous conditions cGMP.
- Tous les BPC 3D sont conçus pour s’adapter à toute la gamme de conteneurs de soutien, carrés et cylindriques – , de 50 à 2000 L.
Les applications de la Thermo Scientific 3D BPC incluent :
- Hydratation et stérilisation des tampons de traitement, des liquides et des milieux de culture;
- Flux de chromatographie et collecte des fractions._x000D_
- Stockage et transport des produits médicamenteux en vrac et des précurseurs de médicament en vrac.
- Récoltez à partir de bioréacteurs et de fermenteurs et alimentez-les ensuite.
- Distribution, emballage et stockage de milieux de culture cellulaire, de tampons et de liquides de procédé.
Personnalisez les systèmes standards BPC pour optimiser une technologie à usage unique. Choisissez parmi la plus grande bibliothèque – de composants de l'industrie, avec plus de 20 000 composantes uniques, incluant :
- Ajustements—droits, réducteurs, coudes, en T, en X et en croix.
- Connecteurs rapides—, connecteurs et disjoncteurs aseptiques, connecteurs à vapeur et à travers.
- Filtres—utilisés pour la réduction de la biocharge; filtres de qualité stérilisatrice et filtres de ventilation.
- Tubage—, élastomères thermoplastiques, silicone durci au platine.
- Ports—d’échantillonnage de type septum et sans aiguilles.
- Pince—les coulisses, pince et sertissage.
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 50 L |
| Description du film | CX5-14 |
| Détail du port | Ports de bord : 2 x 0.25 po 2 x 0,5 po. |
| À utiliser avec (équipement) | SV50076.02 |
| Emballage externe | Les emballages sont placés dans des boîtes en carton robustes avec l’identification du produit et du lot. |
| Emballage interne protecteur | Emballées et scellées en deux couches extérieures indépendantes dans la zone de classe 10 000/classe ISO 7 |
| Quantité | 50 L |
| Méthode de stérilisation | Irradiation gamma |
| Ligne de tubulure 1 | Ligne 1. MPX insert, polycarbonate, tubulure : C-Flex, longueur : 121,9 cm (48 po) DI x DE : 12,7 x 19,1 mm (0,5 x 0,75 po) avec longueur de tube à tremper selon la taille |
| Ligne de tubulure 2 | Ligne 2. Insérer connexion à verrou Luer, polypropylène Tubulure : C-Flex, longueur : 121,9 cm (48 po) DI x DE : 6,4 x 9,5 mm (0,25 x 0,38 po) |
| Afficher plus de résultats |