Learn More
Gibco™ Neurones primaires du cortex du rat
Description
Gibco Les neurones primaires du cortex rat (RCN) sont isolés et cryopréservés à partir d’embryons de rat Fischer 344 au jour 18. Ces RCN cryopréservés offrent une source cellulaire flexible, prête à l’emploi et de haute qualité pour les expériences neuronales. Elles offrent constamment une viabilité post-dégel dans la fourchette de 50 –à 80% et maintiennent une pureté neuronale élevée. Les neurones cryopréservés conviennent à diverses applications nécessitant des neurones cérébraux primaires de rats, notamment l’électrophysiologie à clamp patch-clamp, la MEA, la prolifération des neurites, l’expression des protéines synaptiques et les tests de toxicité neuronale.
- Commodité—: ces neurones corticals cryopréservés du rat (RCN) peuvent être stockés jusqu’à ce que ce soit nécessaire et sont prêts à être utilisés lors de la planification de vos tests cellulaires. Ils offrent une alternative pratique à l’isolation des neurones par vous-même.
- Fiabilité—extraite du cortex, ces neurones cryopréservés respectent des normes de qualité rigoureuses afin d’assurer une performance constante
- Haute qualité—, chaque lot de Gibco neurones du cortex de rat subit des tests approfondis, incluant une évaluation de viabilité, une coloration par immunofluorescence pour confirmer la pureté neuronale, des tests de stérilité et des mycoplasmes
- Disponibilité—Nos capacités de fabrication à grande échelle nous permettent de prendre en charge les commandes récurrentes de taille significative et d’autres demandes, ce qui vous assure d’avoir les cellules nécessaires pour compléter vos études de recherche
Cultivez Gibco les neurones primaires du cortex rat avec le B-27 système de culture neuronale Plus pour obtenir la performance la plus robuste.
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Conserver dans de l’azote liquide. vapor-phase |
| Âge | Fœtal |
| Type de cellules | Cellules neurales |
| Type de culture | Culture de cellules de mammifères |
| Forme | Cryopréservé |
| Espèces | Rat |
| Tissu | Cortex |
| Attributs du donneur | Normal |
| Nb de cellules | 4 millions |
| Type de produit | Neurone du cortex du rat |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.