missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Contec™ PREempt™ Bandes de test CS 20
Description
- Solution à 7% AHP™
- Aucune ventilation spéciale requise
- Le peroxyde d’hydrogène accéléré se décompose en eau et en oxygène
- Il ne laisse aucun résidu d’ingrédient actif
- Stérilant chimique
- Tue les spores en 20 minutes.
- Idéal pour les dispositifs semi-critiques et critiques pour lesquels la stérilisation thermique n’est pas adaptée
- Permet la désinfection pour les dispositifs non autoclavables
- Réutilisation de 14 jours une fois ouverte
Remarque :
- Disponible uniquement au Canada
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Bandes indicatrices |
| Gamme de produit | AHP |
| Stérilité | Non stérile |
| Composition | 7% AHP™ |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (application) | PREempt™ stérilant chimique (CS20), pour le Canada seulement |
| À utiliser avec (équipement) | Pour les dispositifs semi-critiques et critiques pour lesquels la stérilisation thermique n’est pas adaptée |
| Quantité | 50 bandes/pk. |